Descripción general
Especificaciones
- Material del casquilloPTFE BJ5
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tipo de casquilloCon bridas
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
- Diámetro de la brida1.0000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Valor PV máximo20000
- Valor P máximo800
- Tipo de ranuraRanuras rellenas de grafito
- Valor V máx.400 sfpm
- Especificación del materialJLON 5500
- Diámetro interior0.6250 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905197130
- UPC_NO717905197130
- Peso0.0219 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados