Motion
BJ5F242816
Cojinete bridado PTFE BJ5 - Orificio de 1.5000 pulg., 1.7500 pulg. OD, 2.0000 pulg. Longitud, 2.0000 pulg. Diámetro de la brida, 1/8 pulg. Ancho de la brida, PTFE BJ5 Material
Artículo MI #00028571
No. Fabricante BJ5F242816
Precio133.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete bridado PTFE BJ5 - Orificio de 1.5000 pulg., 1.7500 pulg. OD, 2.0000 pulg. Longitud, 2.0000 pulg. Diámetro de la brida, 1/8 pulg. Ancho de la brida, PTFE BJ5 Material
Artículo MI #00028571
No. Fabricante BJ5F242816
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
Precio133.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BJ5F242816 1-1/2 X 1-3/4 X 2 X 2 X 1/8

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Material del casquillo
    PTFE BJ5
  • Diámetro interior
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    2.0000 pulg.
  • Valor P máximo
    800
  • Valor PV máximo
    20000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -250 a 550 oF
  • Especificación del material
    JLON 5500
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.0944 lb
  • Número de Upc del fabricante
    717905197451
  • UPC_NO
    717905197451
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Valor V máx.
    400 sfpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo