Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCon bridas
- Material del casquilloPTFE BJ7
- Diámetro interior0.2500 pulg.
- Longitud total0.5000 pulg.
- Diámetro de la brida0.5000 pulg.
- Valor P máximo1050
- Valor PV máximo40000
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Estándares cumplidosFDA
- Especificación del materialJLON 7000
- Catálogo del fabricante
- Peso0.003 lb
- Número de Upc del fabricante717905199684
- UPC_NO717905199684
- Diámetro exterior0.3750 pulg.
- Valor V máx.400 sfpm
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes