Motion
RFP610-4
Cojinete, RULON 641, bridado, 3/8" ID
Artículo MI #00028575
No. Fabricante RFP610-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete, RULON 641, bridado, 3/8" ID
Artículo MI #00028575
No. Fabricante RFP610-4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RFP610-4 FLG BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Material del cojinete
    Revestimiento de PTFE
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.8750 pulg.
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -400 a +550 °F
  • Valor PV máximo
    10000
  • Valor V máx.
    400 fp/min
  • Especificación del material
    Rulon 641
  • Peso
    0.01 lb
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo