BJ7F061004
BJ7F061004 3/8 X 5/8 X 1/2 X 7/8 X 1/8
Artículo MI #00028577
No. Fabricante BJ7F061004
Precio10.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BJ7F061004 3/8 X 5/8 X 1/2 X 7/8 X 1/8
Artículo MI #00028577
No. Fabricante BJ7F061004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.28/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BJ7F061004 3/8 X 5/8 X 1/2 X 7/8 X 1/8

Especificaciones

  • Material del casquillo
    PTFE BJ7
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.8750 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -250 a 550 oF
  • Valor PV máximo
    40000
  • Valor P máximo
    1050
  • Valor V máx.
    400 sfpm
  • Especificación del material
    JLON 7000
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Diámetro interior
    0.3750 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905199738
  • UPC_NO
    717905199738
  • Peso
    0.0111 lb
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo