Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Material del cojineteRevestimiento de PTFE
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
- Diámetro de la brida1.0000 pulg.
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Rango de temperatura de funcionamiento-400 a +550 °F
- Valor PV máximo10000
- Valor V máx.400 fp/min
- Especificación del materialRulon 641
- Peso0.03 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados