Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCon bridas
- Material del casquilloPTFE BJ7
- Diámetro interior1.2500 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Diámetro de la brida1.7500 pulg.
- Valor P máximo1050
- Valor PV máximo40000
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Estándares cumplidosFDA
- Especificación del materialJLON 7000
- Catálogo del fabricante
- Peso0.0951 lb
- Número de Upc del fabricante717905199967
- UPC_NO717905199967
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Valor V máx.400 sfpm
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes