Descripción general
Especificaciones
- Material del cojinetePTFE BJ4
- Diámetro interior0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Grosor0.0625 pulg.
- Tipo de enchufeSin tapones
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Valor PV máximo30000
- Valor P máximo1100
- Valor V máx.400
- Especificación del materialJLON 4200
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905196416
- UPC_NO717905196416
- Peso0.0119 lb
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa