Descripción general
Especificaciones
- Material del cojinetePTFE BJ5
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Valor PV máximo20000
- Valor P máximo800
- Valor V máx.400
- Especificación del materialJLON 5500
- Diámetro interior0.3750 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905199431
- UPC_NO717905199431
- Peso0.0057 lb
- Tipo de enchufeSin tapones
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados