Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloPTFE BJ4
- Diámetro interior0.3125 pulg.
- Longitud total0.4375 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Catálogo del fabricante
- Peso0.0026 lb
- Número de Upc del fabricante717905195884
- Diámetro exterior0.4375 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes