Descripción general
Descripción del fabricante
BJ4TL5210 1-1/4 X 1-3/8 X 1
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloPTFE BJ4
- Diámetro interior1.2500 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-250 a 550 oF
- Catálogo del fabricante
- Peso0.0209 lb
- Número de Upc del fabricante717905196232
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad