BPT101404
Cojinete (plástico) de manguito BPT compuesto de PTFE: calibre de 0.6250 pulg., diámetro exterior de 0.8750 pulg., longitud de 0.5000 pulg., material Teflon
Artículo MI #00028648
No. Fabricante BPT101404
Precio10.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete (plástico) de manguito BPT compuesto de PTFE: calibre de 0.6250 pulg., diámetro exterior de 0.8750 pulg., longitud de 0.5000 pulg., material Teflon
Artículo MI #00028648
No. Fabricante BPT101404
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
Precio10.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BMP101404 5/8 X 7/8 X 1/2
  • Los cojinetes BPT de manguito compuesto (plano) de empotrar Teflon® están diseñados para aplicaciones oscilatorias y lineales
  • Los cojinetes BPT ofrecen un desgaste prolongado y son de tipo eje

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Material del casquillo
    Teflón
  • Diámetro interior
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    0.5000 pulg.
  • Valor P máximo
    34300
  • Valor PV máximo
    20000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -212 a 350 oF
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    717905200021
  • UPC_NO
    717905200021
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Valor V máx.
    150
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo