Descripción general
- Los cojinetes BPT de manguito compuesto (plano) de empotrar Teflon® están diseñados para aplicaciones oscilatorias y lineales
- Los cojinetes BPT ofrecen un desgaste prolongado y son de tipo eje
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloTeflón
- Diámetro interior2.0000 pulg.
- Longitud total1.5000 pulg.
- Valor P máximo34300
- Valor PV máximo20000
- Rango de temperatura de funcionamiento-212 a 350 oF
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante717905200946
- UPC_NO717905200946
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Valor V máx.150
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes