Descripción general
Descripción del fabricante
BMP404816 2-1/2 X 3 X 2
- Los cojinetes BPT de manguito compuesto (plano) de empotrar Teflon® están diseñados para aplicaciones oscilatorias y lineales
- Los cojinetes BPT ofrecen un desgaste prolongado y son de tipo eje
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloTeflón
- Diámetro interior2.5000 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Valor P máximo34300
- Valor PV máximo20000
- Rango de temperatura de funcionamiento-212 a 350 oF
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante717905201264
- UPC_NO717905201264
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Valor V máx.150
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad