Motion
200220200904600

THK
200220200904600

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: SR20, riel de 20 mm, longitud máx. de 460 mm
Artículo MI #00029106
No. Fabricante 200220200904600
Precio127.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
200220200904600

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: SR20, riel de 20 mm, longitud máx. de 460 mm
Artículo MI #00029106
No. Fabricante 200220200904600
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
Precio127.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SR20+ 460L CARRIL

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de raíl
    Riel de bola
  • Longitud máxima
    460 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Longitud total
    460 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M6
  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    12.5 kN
  • Serie
    SR20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo