Motion
200220200910000

THK
200220200910000

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: SR20, riel de 20 mm, longitud máx. de 1000 mm
Artículo MI #00029109
No. Fabricante 200220200910000
Precio237.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
200220200910000

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: SR20, riel de 20 mm, longitud máx. de 1000 mm
Artículo MI #00029109
No. Fabricante 200220200910000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$237.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL SR20-1000L(GK)

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de raíl
    Riel de bola
  • Longitud máxima
    1000 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Longitud total
    1000 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M6
  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    12.5 kN
  • Serie
    SR20
  • Peso
    4.41 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo