Motion
200225200906400

THK
200225200906400

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: SR25, riel de 25 mm, longitud máx. de 640 mm
Artículo MI #00029117
No. Fabricante 200225200906400
Precio173.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
200225200906400

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: SR25, riel de 25 mm, longitud máx. de 640 mm
Artículo MI #00029117
No. Fabricante 200225200906400
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
Su precio$173.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL SR25-640LY(GK)

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de raíl
    Riel de bola
  • Longitud máxima
    640 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Longitud total
    760 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M7
  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    20.3 kN
  • Serie
    SR25
  • Peso
    2.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo