Motion
201720200908200

THK
201720200908200

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: HSR20, riel de 20 mm, longitud máx. de 820 mm
Artículo MI #00029167
No. Fabricante 201720200908200
Precio244.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
201720200908200

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: HSR20, riel de 20 mm, longitud máx. de 820 mm
Artículo MI #00029167
No. Fabricante 201720200908200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$244.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL HSR20-820L(GK)

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Longitud máxima
    820 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Longitud total
    820 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M6
  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    21.3 kN
  • Serie
    HSR20
  • Peso
    2.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo