Motion
HSR35RSS

THK
HSR35RSS

Riel de perfil del carro de bolas estándar de la guía lineal - Serie: HSR-R, Bloque estrecho, 35 mm de tamaño de riel, 109.4 mm de ancho, Capacidad de carga: 37.3 kN
Artículo MI #00029190
No. Fabricante HSR35RSS
Precio249.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
HSR35RSS

Riel de perfil del carro de bolas estándar de la guía lineal - Serie: HSR-R, Bloque estrecho, 35 mm de tamaño de riel, 109.4 mm de ancho, Capacidad de carga: 37.3 kN
Artículo MI #00029190
No. Fabricante HSR35RSS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio249.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HSR35R1SSBLOQUE (GK)

Especificaciones

  • Serie
    HSR-R
  • Tipo de bloque
    Bloque estrecho
  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Longitud total
    109.4 mm
  • Tipo de sello
    SS
  • Peso
    2.20 lb
  • Capacidad de carga
    37.3 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo