Motion
201735200920400

THK
201735200920400

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: HSR35, riel de 35 mm, longitud máx. de 2040 mm
Artículo MI #00029201
No. Fabricante 201735200920400
Precio820.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
201735200920400

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: HSR35, riel de 35 mm, longitud máx. de 2040 mm
Artículo MI #00029201
No. Fabricante 201735200920400

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$820.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL HSR35-2040L(GK)

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Longitud máxima
    2040 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Longitud total
    2040 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M9
  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    50.2 kN
  • Serie
    HSR35
  • Peso
    28.66 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo