Motion
201735200925200

THK
201735200925200

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: HSR35, riel de 35 mm, longitud máx. de 2520 mm
Artículo MI #00029202
No. Fabricante 201735200925200
Precio1,064.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
201735200925200

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: HSR35, riel de 35 mm, longitud máx. de 2520 mm
Artículo MI #00029202
No. Fabricante 201735200925200
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
Su precio$1,064.54/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL HSR35-2520L(GK)

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Longitud máxima
    2520 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M9
  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    50.2 kN
  • Serie
    HSR35
  • Peso
    35.27 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo