Descripción general
- Tamaño estándar global
- Serie GK: los bloques individuales están abastecidos para una intercambiabilidad fácil y rápida
- Bloque bridado con orificios roscados (se puede instalar desde arriba o desde abajo)
- Carga permisible grande: capacidad de carga de 13x en comparación con el buje lineal (eje redondo), lo que equivale a una vida útil de 2,200x más larga y un potencial de reducción significativo
- Riel de perfil bajo y ancho con alta rigidez de momento Mc: adecuado para uso en aplicaciones de un solo eje
- Estructura de carga igual de 4 vías: las cargas nominales aplicadas al bloque son uniformes en las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral), lo que permite utilizar la guía de movimiento lineal en todas las orientaciones y en aplicaciones extensas
- Capacidad de absorción de errores de montaje: las exclusivas ranuras circulares de arco de THK permiten absorber un error de montaje, logrando un movimiento recto suave y muy preciso
- Alta durabilidad: el movimiento suave, la alta resistencia al desgaste y el mantenimiento a largo plazo de la precisión se logran como resultado del diseño de arco circular que evita el deslizamiento diferencial de las bolas
- Una precarga bien equilibrada: mayor rigidez en cuatro direcciones, manteniendo un coeficiente de fricción constante y bajo.
Especificaciones
- Tamaño del tornillo del orificio de montajeM4
- SerieHRW-CA
- Tipo de bloqueBloque ancho
- Tamaño nominal del raíl33 mm
- Capacidad de carga estática9.1 kN
- Capacidad de carga dinámica5.53 kN
- Altura total17 mm
- Longitud total50.80 mm
- Ancho general60 mm
- Tipo de selloUU (sello final)
- Clase de precisiónGrado normal
- PrecargaPrecarga de luz
- Material del cojineteAcero al carbono
- Peso0.15 kg
- Capacidad de carga9.1 kN
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Número de Upc del fabricante206117411209000
- UPC_NO206117411209000
- LubricaciónGrasa THK AFB-LF