Motion
206221150907800

THK
206221150907800

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: HRW21, riel de 21 mm, longitud máx. de 780 mm
Artículo MI #00029215
No. Fabricante 206221150907800
Precio365.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
206221150907800

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: HRW21, riel de 21 mm, longitud máx. de 780 mm
Artículo MI #00029215
No. Fabricante 206221150907800
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
Su precio$365.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL HRW21-780L(GK)

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de raíl
    Riel ancho
  • Longitud máxima
    780 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    21 mm
  • Longitud total
    780 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M4.5
  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    6.18 kN
  • Serie
    HRW21
  • Peso
    4.41 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo