Motion
206227200908200

THK
206227200908200

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: HRW27, riel de 27 mm, longitud máx. de 820 mm
Artículo MI #00029222
No. Fabricante 206227200908200
Precio440.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
206227200908200

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: HRW27, riel de 27 mm, longitud máx. de 820 mm
Artículo MI #00029222
No. Fabricante 206227200908200
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
Su precio$440.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL HRW27-820L(GK)

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de raíl
    Riel ancho
  • Longitud máxima
    820 mm
  • Altura total
    15 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    27 mm
  • Longitud total
    820 mm
  • Ancho general
    42 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M4.5
  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    11.5 kN
  • Serie
    HRW27
  • Peso
    6.61 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo