Descripción general
Descripción del fabricante
HRW35CA1SSBLOQUE (GK)
- Tamaño estándar global
- Serie GK: los bloques individuales están abastecidos para una intercambiabilidad fácil y rápida
- Bloque bridado con orificios roscados (se puede instalar desde arriba o desde abajo)
- Carga permisible grande: capacidad de carga de 13x en comparación con el buje lineal (eje redondo), lo que equivale a una vida útil de 2,200x más larga y un potencial de reducción significativo
- Riel de perfil bajo y ancho con alta rigidez de momento Mc: adecuado para uso en aplicaciones de un solo eje
- Estructura de carga igual de 4 vías: las cargas nominales aplicadas al bloque son uniformes en las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral), lo que permite utilizar la guía de movimiento lineal en todas las orientaciones y en aplicaciones extensas
- Capacidad de absorción de errores de montaje: las exclusivas ranuras circulares de arco de THK permiten absorber un error de montaje, logrando un movimiento recto suave y muy preciso
- Alta durabilidad: el movimiento suave, la alta resistencia al desgaste y el mantenimiento a largo plazo de la precisión se logran como resultado del diseño de arco circular que evita el deslizamiento diferencial de las bolas
Especificaciones
- Tamaño del tornillo del orificio de montajeM8
- SerieHRW-CA
- Tipo de bloqueBloque ancho
- Tamaño nominal del raíl69 mm
- Capacidad de carga estática48.6 kN
- Capacidad de carga dinámica33.8 kN
- Altura total35 mm
- Longitud total106.60 mm
- Ancho general120 mm
- Tipo de selloSS (sello final + sello lateral + sello interior)
- Clase de precisiónGrado normal
- PrecargaNormal
- Material del cojineteAcero al carbono
- Peso1.4 kg
- Capacidad de carga48.6 kN
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Número de Upc del fabricante206135422009000
- UPC_NO206135422009000
- LubricaciónGrasa THK AFB-LF
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad