Motion
206135422209000

THK
206135422209000

Riel de perfil con carro de bola estándar - Serie: HRW-CA, bloque ancho, 35 mm de alto, 120 mm de ancho, 106.60 mm de largo, capacidad de carga: 48.6 kN
Artículo MI #00029224
No. Fabricante 206135422209000
Precio446.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
206135422209000

Riel de perfil con carro de bola estándar - Serie: HRW-CA, bloque ancho, 35 mm de alto, 120 mm de ancho, 106.60 mm de largo, capacidad de carga: 48.6 kN
Artículo MI #00029224
No. Fabricante 206135422209000
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
Precio446.93 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRW35CA1SSC1
  • Tamaño estándar global
  • Serie GK: los bloques individuales están abastecidos para una intercambiabilidad fácil y rápida
  • Bloque bridado con orificios roscados (se puede instalar desde arriba o desde abajo)
  • Carga permisible grande: capacidad de carga de 13x en comparación con el buje lineal (eje redondo), lo que equivale a una vida útil de 2,200x más larga y un potencial de reducción significativo
  • Riel de perfil bajo y ancho con alta rigidez de momento Mc: adecuado para uso en aplicaciones de un solo eje
  • Estructura de carga igual de 4 vías: las cargas nominales aplicadas al bloque son uniformes en las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral), lo que permite utilizar la guía de movimiento lineal en todas las orientaciones y en aplicaciones extensas
  • Capacidad de absorción de errores de montaje: las exclusivas ranuras circulares de arco de THK permiten absorber un error de montaje, logrando un movimiento recto suave y muy preciso
  • Alta durabilidad: el movimiento suave, la alta resistencia al desgaste y el mantenimiento a largo plazo de la precisión se logran como resultado del diseño de arco circular que evita el deslizamiento diferencial de las bolas
  • Una precarga bien equilibrada: mayor rigidez en cuatro direcciones, manteniendo un coeficiente de fricción constante y bajo.

Especificaciones

  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    M8
  • Serie
    HRW-CA
  • Tipo de bloque
    Bloque ancho
  • Tamaño nominal del raíl
    69 mm
  • Capacidad de carga estática
    48.6 kN
  • Capacidad de carga dinámica
    33.8 kN
  • Altura total
    35 mm
  • Longitud total
    106.60 mm
  • Ancho general
    120 mm
  • Tipo de sello
    SS (sello final + sello lateral + sello interior)
  • Clase de precisión
    Grado normal
  • Precarga
    Precarga de luz
  • Material del cojinete
    Acero al carbono
  • Peso
    1.4 kg
  • Capacidad de carga
    48.6 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Upc del fabricante
    206135422209000
  • UPC_NO
    206135422209000
  • Lubricación
    Grasa THK AFB-LF

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo