Motion
206235200904400

THK
206235200904400

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: HRW35, riel de 35 mm, longitud máx. de 440 mm
Artículo MI #00029226
No. Fabricante 206235200904400
Precio274.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
206235200904400

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: HRW35, riel de 35 mm, longitud máx. de 440 mm
Artículo MI #00029226
No. Fabricante 206235200904400

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$274.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL HRW35-440L(GK)

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de raíl
    Riel ancho
  • Longitud máxima
    440 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Longitud total
    440 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M7
  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    27.2 kN
  • Serie
    HRW35
  • Peso
    8.82 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo