Motion
206235200915600

THK
206235200915600

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: HRW35, riel de 35 mm, longitud máx. de 1560 mm
Artículo MI #00029230
No. Fabricante 206235200915600
Precio913.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
206235200915600

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: HRW35, riel de 35 mm, longitud máx. de 1560 mm
Artículo MI #00029230
No. Fabricante 206235200915600
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
Su precio$913.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL HRW35-1560L(GK)

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de raíl
    Riel ancho
  • Longitud máxima
    1560 mm
  • Altura total
    19 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Longitud total
    1560 mm
  • Ancho general
    69 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M7
  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    27.2 kN
  • Serie
    HRW35
  • Peso
    33.07 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo