Descripción general
- Tamaño estándar global (diseño completo del complemento)
- Serie GK: los bloques individuales están abastecidos para una intercambiabilidad fácil y rápida
- Diseño delgado y compacto, gran capacidad de carga radial
- Excelente precisión de funcionamiento planar
- Disponible en diseños bridados (serie SR-TB y SR-SB) y no bridados (serie SR-W y SR-V)
- Bajo nivel de ruido
- Diseñado para absorber las imprecisiones de la superficie de montaje en nivel y paralelismo entre dos rieles y mantener la precisión y el movimiento suave
- Disponible en acero inoxidable
Especificaciones
- Tamaño del tornillo del orificio de montajeM8
- SerieSR-SB
- Tipo de bloqueBloque corto
- Tamaño nominal del raíl28 mm
- Capacidad de carga estática34.4 kN
- Capacidad de carga dinámica29.5 kN
- Altura total42 mm
- Longitud total67.90 mm
- Ancho general90 mm
- Tipo de selloSS (sello final + sello lateral + sello interior)
- Clase de precisiónGrado normal
- PrecargaNormal
- Material del cojineteAcero al carbono
- Peso0.8 kg
- Capacidad de carga34.4 kN
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Número de Upc del fabricante200130422009000
- UPC_NO200130422009000
- LubricaciónGrasa THK AFB-LF
- Declaración de la Propuesta 65Sí