Motion
200135422009000

THK
200135422009000

Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: SR-SB, bloque corto, 48 mm de alto, 100 mm de ancho, 77.60 mm de largo, capacidad de carga: 46.7 kN
Artículo MI #00029243
No. Fabricante 200135422009000
Precio179.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
200135422009000

Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: SR-SB, bloque corto, 48 mm de alto, 100 mm de ancho, 77.60 mm de largo, capacidad de carga: 46.7 kN
Artículo MI #00029243
No. Fabricante 200135422009000
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
Su precio$179.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SR35SB1SSBLOQUE (GK)
  • Tamaño estándar global (diseño completo del complemento)
  • Serie GK: los bloques individuales están abastecidos para una intercambiabilidad fácil y rápida
  • Diseño delgado y compacto, gran capacidad de carga radial
  • Excelente precisión de funcionamiento planar
  • Disponible en diseños bridados (serie SR-TB y SR-SB) y no bridados (serie SR-W y SR-V)
  • Bajo nivel de ruido
  • Diseñado para absorber las imprecisiones de la superficie de montaje en nivel y paralelismo entre dos rieles y mantener la precisión y el movimiento suave
  • Disponible en acero inoxidable

Especificaciones

  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    M8
  • Serie
    SR-SB
  • Tipo de bloque
    Bloque corto
  • Tamaño nominal del raíl
    34 mm
  • Capacidad de carga estática
    46.7 kN
  • Capacidad de carga dinámica
    40.9 kN
  • Altura total
    48 mm
  • Longitud total
    77.60 mm
  • Ancho general
    100 mm
  • Tipo de sello
    SS (sello final + sello lateral + sello interior)
  • Clase de precisión
    Grado normal
  • Precarga
    Normal
  • Material del cojinete
    Acero al carbono
  • Peso
    1.0 kg
  • Capacidad de carga
    46.7 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Upc del fabricante
    200135422009000
  • UPC_NO
    200135422009000
  • Lubricación
    Grasa THK AFB-LF
  • Declaración de la Propuesta 65
    Sí

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo