Motion
200245225912000

THK
200245225912000

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: SR45, riel de 45 mm, longitud máx. de 1200 mm
Artículo MI #00029248
No. Fabricante 200245225912000
Precio636.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
200245225912000

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: SR45, riel de 45 mm, longitud máx. de 1200 mm
Artículo MI #00029248
No. Fabricante 200245225912000

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$636.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SR45+1200L CARRIL

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de raíl
    Riel de bola
  • Longitud máxima
    1200 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    45 mm
  • Longitud total
    1200 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M11
  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    55.3 kN
  • Serie
    SR45
  • Peso
    28.66 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo