Motion
201520922009000

THK
201520922009000

Riel de perfil con carro de bola estándar - Serie: HSR-YR, 30 mm de alto, 43.50 mm de ancho, 74 mm de largo, capacidad de carga: 13.8 kN
Artículo MI #00029253
No. Fabricante 201520922009000
Precio180.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
201520922009000

Riel de perfil con carro de bola estándar - Serie: HSR-YR, 30 mm de alto, 43.50 mm de ancho, 74 mm de largo, capacidad de carga: 13.8 kN
Artículo MI #00029253
No. Fabricante 201520922009000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$180.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HSR20YR1SSBLOQUE (GK)

Especificaciones

  • Serie
    HSR-AÑO
  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Altura total
    30 mm
  • Longitud total
    74 mm
  • Ancho general
    43.50 mm
  • Tipo de sello
    SS
  • Capacidad de carga
    13.8 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo