Motion
201530922009000

THK
201530922009000

Riel de perfil con carro de bola estándar - Serie: HSR-YR, 45 mm de alto, 59.50 mm de ancho, 98 mm de largo, capacidad de carga: 28 kN
Artículo MI #00029261
No. Fabricante 201530922009000
Precio303.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
201530922009000

Riel de perfil con carro de bola estándar - Serie: HSR-YR, 45 mm de alto, 59.50 mm de ancho, 98 mm de largo, capacidad de carga: 28 kN
Artículo MI #00029261
No. Fabricante 201530922009000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio303.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HSR30YR1SSBLOQUE (GK)

Especificaciones

  • Serie
    HSR-AÑO
  • Tamaño nominal del raíl
    30 mm
  • Altura total
    45 mm
  • Longitud total
    98 mm
  • Ancho general
    59.50 mm
  • Tipo de sello
    SS
  • Capacidad de carga
    28 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo