Motion
202A30D22000000

THK
202A30D22000000

Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: HSR-LR, bloque largo estrecho, 45 mm de alto, 59.50 mm de ancho, 120.60 mm de largo, capacidad de carga: 37.3 kN
Artículo MI #00029264
No. Fabricante 202A30D22000000
Precio267.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
202A30D22000000

Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: HSR-LR, bloque largo estrecho, 45 mm de alto, 59.50 mm de ancho, 120.60 mm de largo, capacidad de carga: 37.3 kN
Artículo MI #00029264
No. Fabricante 202A30D22000000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio267.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HSR30LR1SSBLOQUE (GK)

Especificaciones

  • Serie
    HSR-LR
  • Tipo de bloque
    Bloque largo estrecho
  • Tamaño nominal del raíl
    30 mm
  • Altura total
    45 mm
  • Longitud total
    120.60 mm
  • Ancho general
    59.50 mm
  • Tipo de sello
    SS
  • Peso
    2.20 lb
  • Capacidad de carga
    37.3 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo