Motion
201535922009000

THK
201535922009000

Riel de perfil con carro de bola estándar - Serie: HSR-YR, 55 mm de alto, 69.50 mm de ancho, 109.40 mm de largo, capacidad de carga: 37.3 kN
Artículo MI #00029272
No. Fabricante 201535922009000
Precio288.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
201535922009000

Riel de perfil con carro de bola estándar - Serie: HSR-YR, 55 mm de alto, 69.50 mm de ancho, 109.40 mm de largo, capacidad de carga: 37.3 kN
Artículo MI #00029272
No. Fabricante 201535922009000
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
Su precio$288.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HSR35YR1SSBLOQUE (GK)

Especificaciones

  • Serie
    HSR-AÑO
  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Altura total
    55 mm
  • Longitud total
    109.40 mm
  • Ancho general
    69.50 mm
  • Tipo de sello
    SS
  • Peso
    2.20 lb
  • Capacidad de carga
    37.3 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo