Motion
202A45D22000000

THK
202A45D22000000

Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: HSR-LR, bloque largo estrecho, 70 mm de alto, 85.50 mm de ancho, 170.80 mm de largo, capacidad de carga: 80.4 kN
Artículo MI #00029280
No. Fabricante 202A45D22000000
Precio318.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
202A45D22000000

Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: HSR-LR, bloque largo estrecho, 70 mm de alto, 85.50 mm de ancho, 170.80 mm de largo, capacidad de carga: 80.4 kN
Artículo MI #00029280
No. Fabricante 202A45D22000000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$318.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HSR45LR1SSBLOQUE (GK)

Especificaciones

  • Serie
    HSR-LR
  • Tipo de bloque
    Bloque largo estrecho
  • Tamaño nominal del raíl
    45 mm
  • Altura total
    70 mm
  • Longitud total
    170.80 mm
  • Ancho general
    85.50 mm
  • Tipo de sello
    SS
  • Peso
    6.61 lb
  • Capacidad de carga
    80.4 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo