Motion
201745225916200

THK
201745225916200

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: HSR45, riel de 45 mm, longitud máx. de 1620 mm
Artículo MI #00029282
No. Fabricante 201745225916200
Precio791.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
201745225916200

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: HSR45, riel de 45 mm, longitud máx. de 1620 mm
Artículo MI #00029282
No. Fabricante 201745225916200
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
Su precio$791.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL HSR45-1620L(GK)

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Longitud máxima
    1620 mm
  • Altura total
    70 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    45 mm
  • Longitud total
    1620 mm
  • Ancho general
    85.50 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M14
  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    80.4 kN
  • Serie
    HSR45
  • Peso
    37.48 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo