Descripción general
- Tamaño estándar global
- Serie GK: los bloques individuales están abastecidos para una intercambiabilidad fácil y rápida
- Bloque bridado con orificios roscados (se puede instalar desde arriba o desde abajo)
- Carga permisible grande: capacidad de carga de 13x en comparación con el buje lineal (eje redondo), lo que equivale a una vida útil de 2,200x más larga y un potencial de reducción significativo
- Riel de perfil bajo y ancho con alta rigidez de momento Mc: adecuado para uso en aplicaciones de un solo eje
- Estructura de carga igual de 4 vías: las cargas nominales aplicadas al bloque son uniformes en las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral), lo que permite utilizar la guía de movimiento lineal en todas las orientaciones y en aplicaciones extensas
- Capacidad de absorción de errores de montaje: las exclusivas ranuras circulares de arco de THK permiten absorber un error de montaje, logrando un movimiento recto suave y muy preciso
- Alta durabilidad: el movimiento suave, la alta resistencia al desgaste y el mantenimiento a largo plazo de la precisión se logran como resultado del diseño de arco circular que evita el deslizamiento diferencial de las bolas
Especificaciones
- Tamaño del tornillo del orificio de montajeM10
- SerieHRW-CA
- Tipo de bloqueBloque ancho
- Tamaño nominal del raíl90 mm
- Capacidad de carga estática86.3 kN
- Capacidad de carga dinámica62.4 kN
- Altura total50 mm
- Longitud total140.50 mm
- Ancho general162 mm
- Tipo de selloSS (sello final + sello lateral + sello interior)
- Clase de precisiónGrado normal
- PrecargaNormal
- Material del cojineteAcero al carbono
- Peso4.0 kg
- Capacidad de carga86.3 kN
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Número de Upc del fabricante206150422009000
- UPC_NO206150422009000
- LubricaciónGrasa THK AFB-LF