Motion
201730200906000

THK
201730200906000

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: HSR30, riel de 30 mm, longitud máx. de 600 mm
Artículo MI #00029297
No. Fabricante 201730200906000
Price$206.02/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
201730200906000

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: HSR30, riel de 30 mm, longitud máx. de 600 mm
Artículo MI #00029297
No. Fabricante 201730200906000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$206.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL HSR30-600L(GK)

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Longitud máxima
    600 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    30 mm
  • Longitud total
    600 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M9
  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    37.3 kN
  • Serie
    HSR30
  • Peso
    4.41 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo