Descripción general
Descripción del fabricante
CFES18BUU SEGUIDOR DE CAM
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo18 mm
- Material del rodilloAcero al carbono
- Diámetro del pasador18 mm
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Tipo de roscaISO 724:1993, JIS B 0205:2001
- Clasificación de precisiónClase JIS 0
- Excentricidad0.6 mm
- SerieCFE
- Número de Upc del fabricante4549557012556
- UPC_NO4549557012556
- Peso0.55 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature