Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
ADJ101824-NB

Casquillo de bola de riel redondo cerrado ajustable - Serie ADJ, 0.625 in de diámetro de eje, 1.1250 in de diámetro exterior, 1.5000 in de longitud total, capacidad de carga de 15 lbf
Artículo MI #00029595
No. Fabricante ADJ101824-NB

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ADJ101824-NB CASQUILLO DE BOLAS

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    0.625 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Opciones de bola
    Bolas de nailon
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    15 lbf
  • Capacidad de carga
    15 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    1.092 / 1.108 pulg.
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    AJUSTE
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo