Motion
ADJ203242-NB

Thomson
ADJ203242-NB

Casquillo de bola de riel redondo cerrado ajustable - Serie ADJ, 1.2500 in de diámetro de eje, 2.0000 in de diámetro exterior, 2.6250 in de longitud total, capacidad de carga de 52 lbf
Artículo MI #00029606
No. Fabricante ADJ203242-NB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
ADJ203242-NB

Casquillo de bola de riel redondo cerrado ajustable - Serie ADJ, 1.2500 in de diámetro de eje, 2.0000 in de diámetro exterior, 2.6250 in de longitud total, capacidad de carga de 52 lbf
Artículo MI #00029606
No. Fabricante ADJ203242-NB
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ADJ203242-NB CASQUILLO DE BOLAS

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    2.6250 pulg.
  • Opciones de bola
    Bolas de nailon
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    52 lbf
  • Capacidad de carga
    52 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    1.991 / 2.009 pulg.
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    AJUSTE
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo