Motion
ADJ243848-NB

Thomson
ADJ243848-NB

Casquillo de bola de riel redondo cerrado ajustable - Serie de acero de precisión, 1.5000 in de diámetro de eje, 2.3760 in de diámetro exterior, 2.980 / 3.000 in de ancho general, capacidad de carga de 770 lbf
Artículo MI #00029609
No. Fabricante ADJ243848-NB
Precio758.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
ADJ243848-NB

Casquillo de bola de riel redondo cerrado ajustable - Serie de acero de precisión, 1.5000 in de diámetro de eje, 2.3760 in de diámetro exterior, 2.980 / 3.000 in de ancho general, capacidad de carga de 770 lbf
Artículo MI #00029609
No. Fabricante ADJ243848-NB
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
Precio758.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADJ243848-NB CASQUILLO DE BOLAS

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.415 pulg.
  • Opciones de bola
    Bolas de nailon
  • Material del cojinete
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    2.397 / 2.415 pulg.
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    AJUSTE
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486519560

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo