Descripción general
Descripción del fabricante
ADJ243848-SP CASQUILLO DE BOLAS
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje1.5000 pulg.
- Diámetro exterior2.3750 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Ancho del anillo interior2.415 pulg.
- Opciones de bolaBolas de acero inoxidable
- Material del cojineteAcero
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +600 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención2.397 / 2.415 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieAJUSTE
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486100423
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad