Motion
ADJ406080-OH

Thomson
ADJ406080-OH

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie ADJ, 2.5000 in de diámetro de eje, 3.7500 in de diámetro exterior, 5.0000 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00029615
No. Fabricante ADJ406080-OH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
ADJ406080-OH

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie ADJ, 2.5000 in de diámetro de eje, 3.7500 in de diámetro exterior, 5.0000 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00029615
No. Fabricante ADJ406080-OH

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ADJ406080-OH CASQUILLO DE BOLAS

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Serie
    AJUSTE
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo