Motion
ADJ406080-SP

Thomson
ADJ406080-SP

Casquillo de bola de riel redondo cerrado ajustable - Serie de acero de precisión, 2.5000 in de diámetro de eje, 3.7510 in de diámetro exterior, 4.975 / 5.000 in de ancho general, capacidad de carga de 1800 lbf
Artículo MI #00029616
No. Fabricante ADJ406080-SP
Precio1,964.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
ADJ406080-SP

Casquillo de bola de riel redondo cerrado ajustable - Serie de acero de precisión, 2.5000 in de diámetro de eje, 3.7510 in de diámetro exterior, 4.975 / 5.000 in de ancho general, capacidad de carga de 1800 lbf
Artículo MI #00029616
No. Fabricante ADJ406080-SP
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
Precio1,964.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADJ406080-SP CASQUILLO DE BOLAS

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3.978 pulg.
  • Opciones de bola
    Bolas de acero inoxidable
  • Material del cojinete
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +600 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    3.958 / 3.978 pulg.
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    AJUSTE
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486519577

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo