Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
ADJ6496128-OH

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie ADJ, 4.0000 in de diámetro de eje, 6.0000 in de diámetro exterior, 8.0000 in de longitud total, abierto
Artículo MI #00029619
No. Fabricante ADJ6496128-OH

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ADJ6496128-OH CASQUILLO DE BOLAS

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Longitud total
    8.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Serie
    AJUSTE
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo