Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Longitud total1.5000 pulg.
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho general1.485 / 1.500 pulg.
- Ancho del anillo interior1.108 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica150 lbf
- Capacidad de carga150 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +500 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención1.092 / 1.108 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieAcero de precisión
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486100225