Motion
A101824-SSOH

Thomson
A101824-SSOH

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie A, 0.6250 in de diámetro de eje, 1.1250 in de diámetro exterior, 1.5000 in de longitud total, capacidad de carga de 105 lbf, cerrado
Artículo MI #00029626
No. Fabricante A101824-SSOH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
A101824-SSOH

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie A, 0.6250 in de diámetro de eje, 1.1250 in de diámetro exterior, 1.5000 in de longitud total, capacidad de carga de 105 lbf, cerrado
Artículo MI #00029626
No. Fabricante A101824-SSOH
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
A101824SS-OH CASQUILLO DE BOLAS

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Opciones de bola
    Bolas de acero inoxidable
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    105 lbf
  • Capacidad de carga
    105 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +600 °F
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    1.092 / 1.108 pulg.
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo