Descripción general
Descripción del fabricante
A122026-OH CASQUILLO DE BOLAS
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje0.7500 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Longitud total1.6250 pulg.
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho general1.610 / 1.625 pulg.
- Ancho del anillo interior1.17 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica200 lbf
- Capacidad de carga200 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +500 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención1.154 / 1.170 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieAcero de precisión
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486519461
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad